DIN 7340 forme B cuivre
DIN 7340 forme B cuivre
Art. N° 0926053312
EAN 4024835710138
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Cuivre |
Finition | Brut |
Forme | B |
Diamètre nominal (d1) | 3 mm |
Diamètre de tête (d2) | 4,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 0,6 mm |
Longueur (l1) | 12 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0,300 g |
Épaisseur de paroi (s) | 0,5 mm |
DIN | 7340 |