DIN 7340 forme B acier inoxydable A2
DIN 7340 forme B acier inoxydable A2
Art. N° 0931166304
EAN 4038898446941
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier inoxydable |
Finition | Brut |
Forme | B |
Diamètre nominal (d1) | 6 mm |
Diamètre de tête (d2) | 9 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,1 mm |
Longueur (l1) | 4 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0,680 g |
Épaisseur de paroi (s) | 0,75 mm |
DIN | 7340 |