DIN 7340, forma B, bronze niquelado
DIN 7340, forma B, bronze niquelado
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Latão |
Superfície | Niquelado |
Forma | B |
Diâmetro nominal (d1) | 2,5 mm |
Diâmetro da cabeça (d2) | 4 mm |
Altura da cabeça (k1) | 0,5 mm |
Comprimento (l1) | 9 mm |
Peso unitário | 0,174 g |
Espessura da parede (s) | 0,3 mm |
DIN | 7340 |