DIN 7340 copper, shape B
DIN 7340 copper, shape B
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale | Kobber |
Overflate | Bar |
Form | B |
Nominell diameter (d1) | 3 mm |
Hodediameter (d2) | 4,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 0,6 mm |
Lengde (l1) | 12 mm |
Produktvekt (per element) | 0,300 g |
Veggtykkelse (s) | 0,5 mm |
DIN | 7340 |