DIN 7340 copper, shape A
DIN 7340 copper, shape A
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Kobber |
Overflate | Bar |
Form | A |
Nominell diameter (d1) | 2,5 mm |
Hodediameter (d2) | 4 mm |
Hodehøyde (k1) | 0,5 mm |
Lengde (l1) | 6 mm |
Produktvekt (per element) | 0,124 g |
Veggtykkelse (s) | 0,3 mm |
DIN | 7340 |