DIN 7340 B tipi pirinç nikel kaplı
DIN 7340 B tipi pirinç nikel kaplı
Ürün no. 0926367209
EAN 4038898039013
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Pirinç |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Şekil | B |
Nominal çap (d1) | 2,5 mm |
Kafa çapı (d2) | 4 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 0,5 mm |
Uzunluk (l1) | 9 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 0,174 g |
Duvar kalınlığı (s) | 0,3 mm |
DIN | 7340 |