DIN 7340 B tipi paslanmaz çelik A2
DIN 7340 B tipi paslanmaz çelik A2
Ürün no. 0931166304
EAN 4038898446941
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Yüzey | Düz |
Şekil | B |
Nominal çap (d1) | 6 mm |
Kafa çapı (d2) | 9 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,1 mm |
Uzunluk (l1) | 4 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 0,680 g |
Duvar kalınlığı (s) | 0,75 mm |
DIN | 7340 |