Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 7340 B forma, vörösréz

DIN 7340 B forma, vörösréz

Cikksz. 0926053312

EAN 4024835710138

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIN 7340 B forma, vörösréz

Cikksz. 0926053312

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 7340 copper, shape B
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Réz

Bevonat

Sima

Forma

B

Névleges átmérő (d1)

3 mm

Fejátmérő (d2)

4,5 mm

Fejhossz (k1)

0,6 mm

Hosszúság (l1)

12 mm

Terméktömeg (darabonként)

0,300 g

Falvastagság (s)

0,5 mm

DIN

7340

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk