DIN 7340 B forma, nikkelezett sárgaréz
DIN 7340 B forma, nikkelezett sárgaréz
Cikksz. 0926367209
EAN 4038898039013
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Nikkelezett |
Forma | B |
Névleges átmérő (d1) | 2,5 mm |
Fejátmérő (d2) | 4 mm |
Fejhossz (k1) | 0,5 mm |
Hosszúság (l1) | 9 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 0,174 g |
Falvastagság (s) | 0,3 mm |
DIN | 7340 |