DIN 7340 B forma, A2 nemesacél
DIN 7340 B forma, A2 nemesacél
Cikksz. 0931166304
EAN 4038898446941
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Nemesacél |
Bevonat | Sima |
Forma | B |
Névleges átmérő (d1) | 6 mm |
Fejátmérő (d2) | 9 mm |
Fejhossz (k1) | 1,1 mm |
Hosszúság (l1) | 4 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 0,680 g |
Falvastagság (s) | 0,75 mm |
DIN | 7340 |