DIN 7340 A2 stal nierdzewna, kształt B
DIN 7340 A2 stal nierdzewna, kształt B
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal szlachetna |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | B |
Średnica znamionowa (d1) | 6 mm |
Średnica łba (d2) | 9 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,1 mm |
Długość (l1) | 4 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,680 g |
Grubość ścianki (s) | 0,75 mm |
DIN | 7340 |