DIN 7340 A2 stainless steel, shape B
DIN 7340 A2 stainless steel, shape B
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Rustfritt stål |
Overflate | Bar |
Form | B |
Nominell diameter (d1) | 6 mm |
Hodediameter (d2) | 9 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,1 mm |
Lengde (l1) | 4 mm |
Produktvekt (per element) | 0,680 g |
Veggtykkelse (s) | 0,75 mm |
DIN | 7340 |