Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

DIN 7340 A2 stainless steel, shape B

DIN 7340 A2 stainless steel, shape B

Cod. art. 0931166304

EAN 4038898446941

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
DIN 7340 A2 stainless steel, shape B

Cod. art. 0931166304

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

DIN 7340 A2 stainless steel, shape B
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio inossidabile

Superficie

Grezzo

Forma

B

Diametro nominale (d1)

6 mm

Diametro testa (d2)

9 mm

Altezza testa (k1)

1,1 mm

Lunghezza (l1)

4 mm

Peso prodotto (per pezzo)

0,680 g

Spessore parete (s)

0,75 mm

DIN

7340