DIN 7340 A2 stainless steel, shape B
DIN 7340 A2 stainless steel, shape B
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | Nerezová ocel |
Povrch | Holý |
Forma | B |
Jmenovitý průměr (d1) | 6 mm |
Průměr hlavy (d2) | 9 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,1 mm |
Délka (l1) | 4 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,680 g |
Tloušťka stěny (s) | 0,75 mm |
DIN | 7340 |