Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN 7340 A tipi bakır

DIN 7340 A tipi bakır

Ürün no. 0925007206

EAN 4024835732130

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN 7340 A tipi bakır

Ürün no. 0925007206

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

DIN 7340 copper, shape A
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Bakır

Yüzey

Düz

Şekil

A

Nominal çap (d1)

2,5 mm

Kafa çapı (d2)

4,0 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

0,5 mm

Uzunluk (l1)

6 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

0,124 g

Duvar kalınlığı (s)

0,3 mm

DIN

7340

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler