DIN 7340 A forma, vörösréz
DIN 7340 A forma, vörösréz
Cikksz. 0925007206
EAN 4024835732130
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Réz |
Bevonat | Sima |
Forma | A |
Névleges átmérő (d1) | 2,5 mm |
Fejátmérő (d2) | 4,0 mm |
Fejhossz (k1) | 0,5 mm |
Hosszúság (l1) | 6 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 0,124 g |
Falvastagság (s) | 0,3 mm |
DIN | 7340 |