Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN 7339 pirinç

DIN 7339 pirinç

Ürün no. 0926503106

EAN 4045727273289

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN 7339 pirinç

Ürün no. 0926503106

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 5000 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

DIN 7339, brass, bare
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Standartlar

DIN 7339

Malzeme

Pirinç

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Nominal çap (d1)

3 mm

Kafa çapı (d2)

5 mm

Uzunluk (l1)

6 mm

Duvar kalınlığı (s)

0,2 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

0,105 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler