DIN 7339 messing
DIN 7339 messing
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Standarder | DIN 7339 |
Materiale | Messing |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Nominell diameter (d1) | 3 mm |
Hodediameter (d2) | 5 mm |
Lengde (l1) | 6 mm |
Veggtykkelse (s) | 0,2 mm |
Produktvekt (per element) | 0,105 g |