DIN 7339, latão
DIN 7339, latão
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Latão |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Diâmetro nominal (d1) | 3 mm |
Diâmetro da cabeça (d2) | 5 mm |
Comprimento (l1) | 6 mm |
Espessura da parede (s) | 0,2 mm |
Peso unitário | 0,105 g |