DIN 7339 galv. çelik
DIN 7339 galv. çelik
Ürün no. 0924514207
EAN 4038898109921
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Standartlar | DIN 7339 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Nominal çap (d1) | 4 mm |
Kafa çapı (d2) | 8 mm |
Uzunluk (l1) | 7 mm |
Duvar kalınlığı (s) | 0,4 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 0,385 g |