DIN 7331 vorm B staal verzinkt
DIN 7331 vorm B staal verzinkt
Art.-nr. 0924360409
EAN 4066783490083
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Vorm | B |
Nominale diameter (d1) | 4 mm |
Kopdiameter | 8,0 mm |
Kophoogte (k) | 1,6 mm |
Lengte (l) | 9 mm |
Binnendiameter (d4) | 4,0 mm |
Normering | DIN 7331 |