DIN 7331 vorm A messing vernikkeld
DIN 7331 vorm A messing vernikkeld
Art.-nr. 0926010409
EAN 4048539647774
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Vorm | A |
Nominale diameter (d1) | 4 mm |
Kopdiameter | 10 mm |
Kophoogte (k) | 1,6 mm |
Lengte (l) | 9 mm |
Binnendiameter (d4) | 9 mm |
Normering | DIN 7331 |