Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

DIN 7331 steel zinc plated shape B

DIN 7331 steel zinc plated shape B

Cod. art. 0924360409

EAN 4066783490083

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
DIN 7331 steel zinc plated shape B

Cod. art. 0924360409

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.
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
Acciaio

Superficie

Zincato

Forma

B

Diametro nominale (d1)

4 mm

Diametro testa

8,0 mm

Altezza testa (k)

1,6 mm

Lunghezza (l)

9 mm

Diametro interno (d4)

4,0 mm

Normative

DIN 7331