DIN 7331 steel zinc plated shape B
DIN 7331 steel zinc plated shape B
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Forma | B |
Jmenovitý průměr (d1) | 4 mm |
Průměr hlavy | 8 mm |
Výška hlavy (k) | 1,6 mm |
Délka (l) | 9 mm |
Vnitřní průměr (d4) | 4 mm |