Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

DIN 7331 nickel-plated brass, shape A

DIN 7331 nickel-plated brass, shape A

Cod. art. 0926010409

EAN 4048539647774

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
DIN 7331 nickel-plated brass, shape A

Cod. art. 0926010409

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2500 pz.
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
Ottone

Superficie

Nichelato

Forma

A

Diametro nominale (d1)

4 mm

Diametro testa

10 mm

Altezza testa (k)

1,6 mm

Lunghezza (l)

9 mm

Diametro interno (d4)

9 mm

Normative

DIN 7331