DIN 7331 nickel-plated brass, shape A
DIN 7331 nickel-plated brass, shape A
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Niklováno E2J |
Forma | A |
Jmenovitý průměr (d1) | 4 mm |
Průměr hlavy | 10 mm |
Výška hlavy (k) | 1,6 mm |
Délka (l) | 9 mm |
Vnitřní průměr (d4) | 9 mm |