Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

DIN 7331 forme B acier zingué

DIN 7331 forme B acier zingué

Art. N° 0924360409

EAN 4066783490083

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
DIN 7331 forme B acier zingué

Art. N° 0924360409

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 500 pcs
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
Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Forme

B

Diamètre nominal (d1)

4 mm

Diamètre de tête

8,0 mm

Hauteur de tête (k)

1,6 mm

Longueur (l)

9 mm

Diamètre intérieur (d4)

4,0 mm

Normes

DIN 7331