DIN 7331 forme A laiton nickelé
DIN 7331 forme A laiton nickelé
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Laiton |
Finition | Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant |
Forme | A |
Diamètre nominal (d1) | 4 mm |
Diamètre de tête | 10 mm |
Hauteur de tête (k) | 1,6 mm |
Longueur (l) | 9 mm |
Diamètre intérieur (d4) | 9 mm |