DIN 7331, forma B, aço galvanizado
DIN 7331, forma B, aço galvanizado
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Forma | B |
Diâmetro nominal (d1) | 4 mm |
Diâmetro da cabeça | 8 mm |
Altura da cabeça (k) | 1,6 mm |
Comprimento (l) | 9 mm |
Diâmetro interior (d4) | 4 mm |