Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN 7331 B tipi çelik galvanizli

DIN 7331 B tipi çelik galvanizli

Ürün no. 0924360409

EAN 4066783490083

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN 7331 B tipi çelik galvanizli

Ürün no. 0924360409

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 500 ad.
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
Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Şekil

B

Nominal çap (d1)

4 mm

Kafa çapı

8,0 mm

Vida başı yüksekliği (k)

1,6 mm

Uzunluk (l)

9 mm

İç çap (d4)

4,0 mm

Standartlar

DIN 7331

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler