DIN 7331 B forma, horganyzott acél
DIN 7331 B forma, horganyzott acél
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Forma | B |
Névleges átmérő (d1) | 4 mm |
Fejátmérő | 8.0 mm |
Fejhossz (k) | 1.6 mm |
Hosszúság (l) | 9 mm |
Belső átmérő (d4) | 4.0 mm |