Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN 7331 A tipi pirinç nikel kaplı

DIN 7331 A tipi pirinç nikel kaplı

Ürün no. 0926010409

EAN 4048539647774

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN 7331 A tipi pirinç nikel kaplı

Ürün no. 0926010409

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 2500 ad.
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
Pirinç

Yüzey

Nikel kaplamalı

Şekil

A

Nominal çap (d1)

4 mm

Kafa çapı

10 mm

Vida başı yüksekliği (k)

1,6 mm

Uzunluk (l)

9 mm

İç çap (d4)

9 mm

Standartlar

DIN 7331

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler