DIN 7331 A forma, nikkelezett sárgaréz
DIN 7331 A forma, nikkelezett sárgaréz
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Nikkelezett |
Forma | A |
Névleges átmérő (d1) | 4 mm |
Fejátmérő | 10 mm |
Fejhossz (k) | 1.6 mm |
Hosszúság (l) | 9 mm |
Belső átmérő (d4) | 9 mm |