DIN 71752 staal dikkelaaggepassiveerd LH
DIN 71752 staal dikkelaaggepassiveerd LH
Art.-nr. 440651632
EAN 4059608605205
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Gatdiameter (d1) | 16 mm |
Aansluitingsschroefdraad (d2) | M16 |
Lengte (l1) | 83 mm |
Lengte sleuf (l2) | 32 mm |
Breedte (a1) | 32 mm |
Binnenbreedte (b1) | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |