DIN 71752 çelik kalın pasivasyon LH
DIN 71752 çelik kalın pasivasyon LH
Ürün no. 440651632
EAN 4059608605205
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Delik çapı (d1) | 16 mm |
Bağlantı dişi (d2) | M16 |
Uzunluk (l1) | 83 mm |
Yuva uzunluğu (l2) | 32 mm |
Genişlik (a1) | 32 mm |
İç genişlik (b1) | 16 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş |