Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

DIN 71752 acier passivé par film épais LH

DIN 71752 acier passivé par film épais LH

Art. N° 440651632

EAN 4059608605205

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
DIN 71752 acier passivé par film épais LH

Art. N° 440651632

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 10 pcs
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
Diamètre du trou (d1)

16 mm

Filetage de raccordement (d2)

M16

Longueur (l1)

83 mm

Longueur de fente (l2)

32 mm

Largeur (a1)

32 mm

Largeur intérieure (b1)

16 mm

Matière

Acier

Finition

Zingué, passivation par film épais