Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 71752 acél, vastagréteg passzivált, LH

DIN 71752 acél, vastagréteg passzivált, LH

Cikksz. 440651632

EAN 4059608605205

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIN 71752 acél, vastagréteg passzivált, LH

Cikksz. 440651632

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 10 db
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
Furatátmérő (d1)

16 mm

Csatlakozómenet (d2)

M16

Hosszúság (l1)

83 mm

Ékhorony hossz (l2)

32 mm

Szélesség (a1)

32 mm

Belső szélesség (b1)

16 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott, vastagréteg passzivált

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk