DIN 71751 rustfritt stål A1, form A
DIN 71751 rustfritt stål A1, form A
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Tilkoblingsgjenger (D) | M10 |
Boltdiameter (d1) | 10 mm |
Sporlengde (l2) | 20 mm |
Bredde (l3) | 30 mm |
Standarder | DIN 71751 |
Materiale | Rustfritt stål A1 |
Overflate | Bar |
Form | A |
RoHS-kompatibel | Ja |