DIN 71751, aço inox A1, forma A
DIN 71751, aço inox A1, forma A
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Conector de rosca (D) | M10 |
Diâmetro do parafuso (d1) | 10 mm |
Comprimento da ranhura (l2) | 20 mm |
Largura (l3) | 30 mm |
Material | Aço inox A1 |
Superfície | Simples |
Forma | A |
Conforme RoHS | Sim |