DIN 71751 acier inox A1, forme A
DIN 71751 acier inox A1, forme A
Art. N° 0268031020
EAN 4046777734256
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Filetage de raccordement (D) | M10 |
Diamètre du goujon (d1) | 10 mm |
Longueur de fente (l2) | 20 mm |
Largeur (l3) | 30 mm |
Normes | DIN 71751 |
Matière | Acier inoxydable A1 |
Finition | Brut |
Forme | A |
Conforme à la norme RoHS | Oui |