Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

DIN 71751 acciaio inox A1, forma A

DIN 71751 acciaio inox A1, forma A

Cod. art. 0268031020

EAN 4046777734256

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
DIN 71751 acciaio inox A1, forma A

Cod. art. 0268031020

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.
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
Filettatura di collegamento (D)

M10

Diametro perno (d1)

10 mm

Lunghezza intaglio (l2)

20 mm

Larghezza (l3)

30 mm

Normative

DIN 71751

Materiale

Acciaio inossidabile A1

Superficie

Grezzo

Forma

A

Conformità alla normativa RoHS