DIN 71751 A1 stal szlachetna, kształt A
DIN 71751 A1 stal szlachetna, kształt A
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Gwint przyłączeniowy (D) | M10 |
Średnica trzpienia (d1) | 10 mm |
Długość rowka (l2) | 20 mm |
Szerokość (l3) | 30 mm |
Normy | DIN 71751 |
Materiał | Stal szlachetna A1 |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | A |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |