Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

DIN 71751 A1 roestvast staal, vorm A

DIN 71751 A1 roestvast staal, vorm A

Art.-nr. 0268031020

EAN 4046777734256

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
DIN 71751 A1 roestvast staal, vorm A

Art.-nr. 0268031020

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 25 st
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
Aansluitingsschroefdraad (D)

M10

Boutdiameter (d1)

10 mm

Lengte sleuf (l2)

20 mm

Breedte (l3)

30 mm

Normering

DIN 71751

Materiaal

RVS A1

Oppervlakte

Blank

Vorm

A

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie