Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN 71751 A1 paslanmaz çelik, A formu

DIN 71751 A1 paslanmaz çelik, A formu

Ürün no. 0268031020

EAN 4046777734256

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN 71751 A1 paslanmaz çelik, A formu

Ürün no. 0268031020

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bağlantı dişi (D)

M10

Cıvata çapı (d1)

10 mm

Yuva uzunluğu (l2)

20 mm

Genişlik (l3)

30 mm

Standartlar

DIN 71751

Malzeme

Paslanmaz çelik A1

Yüzey

Düz

Şekil

A

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler