Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 71751 A1 nemesacél, A forma

DIN 71751 A1 nemesacél, A forma

Cikksz. 0268031020

EAN 4046777734256

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIN 71751 A1 nemesacél, A forma

Cikksz. 0268031020

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 25 db
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
Csatlakozómenet (D)

M10

Csap átmérő (d1)

10 mm

Ékhorony hossz (l2)

20 mm

Szélesség (l3)

30 mm

Szabványok

DIN 71751

Anyag

Nemesacél A1

Bevonat

Sima

Forma

A

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk