Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN 71412 A, B, C ürün gamı 600 parça Sysko

DIN 71412 A, B, C ürün gamı 600 parça Sysko

Ürün no. 5964098600

EAN 4046777219814

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN 71412 A, B, C ürün gamı 600 parça Sysko

Ürün no. 5964098600
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
Zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Standartlar

DIN 71412

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

600 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

5905,000 g

Sistem ölçüleri

4.4.1

DIN 71412 A, B, C ürün gamı 600 parça Sysko dahil:
50 x
Konik nipel, A form

YAĞ.NİPL-DIN71412-A-H1-(A3F)-S7-AKB-M6X1

Açıklama:
M6 x 15 mm
DIN 71412 A, galvaniz çelik, mavi pasifize (A2K), kendinden kilitli konik erkek dişli
Miktar: 50 x
50 x
Konik nipel, A form

YAĞ.NİPL-DIN71412-A-H1-(A3F)-S9-AKB-M8X1

Açıklama:
M8 x 15 mm
DIN 71412 A, galvaniz çelik, mavi pasifize (A2K), kendinden kilitli konik erkek dişli
Miktar: 50 x
50 x
Konik nipel, A form

YĞ.NPL-DIN71412-A-H1-(A3F)-S11-AKB-M10X1

Açıklama:
M10 x 15 mm
DIN 71412 A, galvaniz çelik, mavi pasifize (A2K), kendinden kilitli konik erkek dişli
Miktar: 50 x
50 x
Çakmalı konik nipel, DIN 71412 galvanizli, A formu

YAĞ.NİPL-DIN71412-A-H1-(A3F)-6

Açıklama:
6 mm; 15 mm
Miktar: 50 x
50 x
Çakmalı konik nipel, DIN 71412 galvanizli, A formu

YAĞ.NİPEL-DIN71412-A-H1-(A3F)-8

Açıklama:
8 mm; 15 mm
Miktar: 50 x
50 x
Çakmalı konik nipel, DIN 71412 galvanizli, A formu

YAĞ.NİPEL-DIN71412-A-H1-(A3F)-10

Açıklama:
10 mm; 15 mm
Miktar: 50 x
50 x
Koni yağlama nipeli Açılı şekil 45°, DIN 71412, B form, çinko kaplamalı çelik

YAĞ.NİPL-DIN71412-B-H2-(A3F)-S9-45°-M6X1

Açıklama:
M6 x 20 mm
Miktar: 50 x
50 x
Koni yağlama nipeli Açılı şekil 45°, DIN 71412, B form, çinko kaplamalı çelik

YAĞ.NİPL-DIN71412-B-H2-(A3F)-S9-45°-M8X1

Açıklama:
M8 x 20 mm
Miktar: 50 x
50 x
Koni yağlama nipeli Açılı şekil 45°, DIN 71412, B form, çinko kaplamalı çelik

YĞ.NPL-DIN71412-B-H2-(A3F)-S11-45°-M10X1

Açıklama:
M10 x 20 mm
Miktar: 50 x
50 x
90° konik nipeller

YAĞ.NİPL-DIN71412-C-H3-(A3F)-S9-90°-M6X1

Açıklama:
M6 x 18 mm
Miktar: 50 x
50 x
90° konik nipeller

YAĞ.NİPL-DIN71412-C-H3-(A3F)-S9-DKB-M8X1

Açıklama:
M8 x 18 mm
Miktar: 50 x
50 x
90° konik nipeller

YĞ.NPL-DIN71412-C-H3-(A3F)-S11-90°-M10X1

Açıklama:
M10 x 18 mm
Miktar: 50 x
1 x
ORSY sistem çanta 4.4.1

SYSCASE-4.4.1.

Açıklama:
370 x 278 x 85 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 1 x