Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

DIN 71412 A, B, C assortment 600 pcs. SOKO

DIN 71412 A, B, C assortment 600 pcs. SOKO

Cod. art. 5964098605

EAN 4062856642892

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
DIN 71412 A, B, C assortment 600 pcs. SOKO

Cod. art. 5964098605
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
Normative

DIN 71412

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Numero pezzi nell'assortimento/kit

600 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

4383,000 g

Dimensioni sistema

4.4.1

DIN 71412 A, B, C assortment 600 pcs. SOKO compreso:
50 x
Ingrassatore conico, forma A, dritto DIN 71412, acciaio zincato, forma A

INGRASSAT-DIN71412-A-H1-(A3F)-CH7-M6

Descrizione:
M6 x 15 mm
Quantità: 50 x
50 x
Ingrassatore conico, forma A, dritto DIN 71412, acciaio zincato, forma A

INGRASSAT-DIN71412-A-H1-(A3F)-CH9-M8X1

Descrizione:
M8 x 15 mm
Quantità: 50 x
50 x
Ingrassatore conico, forma A, dritto DIN 71412, acciaio zincato, forma A

INGRASSAT-DIN71412-A-H1-(A3F)-CH11-M10X1

Descrizione:
M10 x 15 mm
Quantità: 50 x
50 x
Ugello conico a innesto DIN 71412, acciaio zincato, forma A

INGRASSAT-DIN71412-A-H1-(A3F)-6

Descrizione:
6 mm; 15 mm
Quantità: 50 x
50 x
Ugello conico a innesto DIN 71412, acciaio zincato, forma A

INGRASSAT-DIN71412-A-H1-(A3F)-8

Descrizione:
8 mm; 15 mm
Quantità: 50 x
50 x
Ugello conico a innesto DIN 71412, acciaio zincato, forma A

INGRASSAT-DIN71412-A-H1-(A3F)-10

Descrizione:
10 mm; 15 mm
Quantità: 50 x
50 x
Ingrassatore conico Acciaio zincato, angolato a 45°, DIN 71412, forma B

INGRASSAT-DIN71412-B-H2-(A3F)-Q-CH9-M6

Descrizione:
M6 x 20 mm
Quantità: 50 x
50 x
Ingrassatore conico Acciaio zincato, angolato a 45°, DIN 71412, forma B

INGRASSAT-DIN71412-B-H2-(A3F)-Q-CH9-M8X1

Descrizione:
M8 x 20 mm
Quantità: 50 x
50 x
Ingrassatore conico Acciaio zincato, angolato a 45°, DIN 71412, forma B

INGRASSAT-DIN71412-B-H2-A3F-Q-CH11-M10X1

Descrizione:
M10 x 20 mm
Quantità: 50 x
50 x
Ingrassatore conico Acciaio 71412 acciaio zincato, angolato a 90°, forma C

INGRASSAT-DIN71412-C-H3-(A3F)-Q-CH9-M6

Descrizione:
M6 x 18 mm
Quantità: 50 x
50 x
Ingrassatore conico Acciaio 71412 acciaio zincato, angolato a 90°, forma C

INGRASSAT-DIN71412-C-H3-(A3F)-Q-CH9-M8X1

Descrizione:
M8 x 18 mm
Quantità: 50 x
50 x
Ingrassatore conico Acciaio 71412 acciaio zincato, angolato a 90°, forma C

INGRASSAT-DIN71412-C-H3-A3F-Q-CH11-M10X1

Descrizione:
M10 x 18 mm
Quantità: 50 x