DIN 6925, stal 10, zwykła, gwint drobny
DIN 6925, stal 10, zwykła, gwint drobny
NAKRĘTKA-STOP-DIN6925-10-SW36-M24X2,0
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (D) | M24 x 2 |
Wysokość (m1) | 24 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 36 |
Normy | DIN 6925 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Zasada działania urządzenia blokującego | Jednoczęściowa nakrętka mocująca, metalowa |
Funkcja blokowania | Zabezpieczenie przed poluzowaniem przez zaciśnięcie |