DIN 6799 roestvast staal 1.4122, in magazijn
DIN 6799 roestvast staal 1.4122, in magazijn
Art.-nr. 0431432
EAN 4099619869722
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor assen | 3,2 mm |
Binnendiameter (d1) | 3,2 mm |
Buitendiameter (d2) | 4 mm |
Dikte (s1) | 0,6 mm |
DIN | 6799 |
Materiaal | 1,4122 |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | 0 - Niet van toepassing |
ISO | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |