DIN 6799 paslanmaz çelik 1.4122, magazinli
DIN 6799 paslanmaz çelik 1.4122, magazinli
Ürün no. 0431432
EAN 4099619869722
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Miller için uygun | 3,2 mm |
İç çap (d1) | 3,2 mm |
Dış çap (d2) | 4 mm |
Kalınlık (s1) | 0,6 mm |
DIN | 6799 |
Malzeme | Paslanmaz çelik, 1,4122 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |